大洋ツール
マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク
MT3
材質
SKH68
注文コード
66004787
品番
S-TPRT 25XMT3
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH68
刃数
10
全長(mm)
275
刃長(mm)
155
シャンク
MT3
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
24.74
柄長さ(mm)
98
太径D(Φmm)
27.84