IDEC(和泉電気)
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
ケーブル長(m)
2
制御出力
NPN出力
注文コード
66006255
品番
SA1E-LTN3-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・制御出力
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
透過形
検出光
レーザー
検出距離(mm)
30000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
ケーブル長(m)
2
接続方式
ケーブル
制御出力
NPN出力