曜日別特売
SLCN-42M-WT SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気) 66008757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLC40シリーズ集合表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台定格電圧(V)AC/DC24仕様単色全面照光品名LEDユニット注文コード66008757品番SLCN-42M-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
仕様単色全面照光適合機種SLC40乳白質量(g)約9.2品名LEDユニット定格電圧(V)AC/DC24定格通電電流(A)0.015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする