曜日別特売
LSLE-BS 15X120XBS7 BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS 大洋ツール 66008759

BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)15
15
10
12
14
16
18
20
25
30
11
13
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
34
35
36
37
38
40
42
45
46
48
49
50
刃長l(mm)120
全長L(mm)222
内容量1本注文コード66008759品番LSLE-BS 15X120XBS7
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。

用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51全長L(mm)222シャンクBS7表面処理ノンコート刃径D(Φmm)15刃長l(mm)120ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする