IDEC(和泉電気)
SLC30シリーズ集合表示灯
商品レビューを投稿する
内容量
1台
品名
LEDユニット
定格通電電流(A)
12
ランプ電圧(V)
AC/DC24(AC周波数50/60H)
注文コード
66008906
品番
SLDN-32M-AT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
品名・定格通電電流・ランプ電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合シリーズ SLC30
質量(g)
約4.3
品名
LEDユニット
ランプ電圧(V)
AC/DC24(AC周波数50/60H)
定格通電電流(A)
12
照光色
アンバー