大洋ツール
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
22
22
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
40
42
45
46
48
49
50
刃長l(mm)
100
60
80
100
120
150
全長L(mm)
202
162
182
202
222
233
213
253
184
224
283
235
255
285
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66009005
品番
LSLE-BS 22X100XBS7
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
全長L(mm)
202
シャンク
BS7
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
22
刃長l(mm)
100
ねじれ角(°)
0