大洋ツール
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
16
16
16
15
18
20
22
5
6
7
8
10
12
13
14
25
30
32
35
38
40
45
50
刃長l(mm)
80
40
60
80
100
150
全長L(mm)
169
115
116
149
169
189
210
238
288
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66009854
品番
LSLE-MT 16X80XMT2
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
全長L(mm)
169
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
16
刃長l(mm)
80
シャンク(MT No.)
2
ねじれ角(°)
0