曜日別特売
LSLE-MT 20X60XMT2 MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT 大洋ツール 66009906

MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)20
20
14
15
16
18
22
5
6
7
8
10
12
13
25
30
32
35
38
40
45
50
刃長l(mm)60
全長L(mm)149
内容量1本注文コード66009906品番LSLE-MT 20X60XMT2
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。

用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51全長L(mm)149表面処理ノンコート刃径D(Φmm)20刃長l(mm)60シャンク(MT No.)2ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする