曜日別特売
LSLE-MT 25X100XMT3 MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT 大洋ツール 66009958

MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)25
25
30
32
38
40
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
35
45
50
刃長l(mm)100
全長L(mm)210
内容量1本注文コード66009958品番LSLE-MT 25X100XMT3
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。

用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51全長L(mm)210表面処理ノンコート刃径D(Φmm)25刃長l(mm)100シャンク(MT No.)3ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする