E-RX20BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 66010117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直読デジタル丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66010117品番E-RX20BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

質量(g)360電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19測定長(mm)20~200最小穴径(mm)Φ3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする