※製品代表画像
岡崎精工
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端角(°)
60
60
90
120
シャンク径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66010578
品番
NPDC080-060
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
刃径(Φmm)
8
溝長(mm)
20
全長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
60
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート