※製品代表画像
岡崎精工
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
先端角(°)
60
60
90
120
シャンク径(Φmm)
25
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66010639
品番
NPDC250-060
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
刃径(Φmm)
25
溝長(mm)
52
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
25
先端角(°)
60
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート