曜日別特売
NPDC250-120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010858

※製品代表画像

NC用ポイントドリル(OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端角(°)120
シャンク径(Φmm)25
内容量1本注文コード66010858品番NPDC250-120
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
先端角が豊富。(60°/90°/120°)

用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)刃径(Φmm)25溝長(mm)52全長(mm)150シャンク径(Φmm)25先端角(°)120材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする