曜日別特売
CSC1S12-25 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工 66011156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)110
内容量1本注文コード66011156品番CSC1S12-25
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。

用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)全長(mm)110シャンク径(Φmm)12シャンク長(mm)73刃径(Φmm)25表面処理OK-C(TiAIN)コート面取径(mm)10~23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 面取り

ビビることもなく、切削面もとても綺麗です
良い製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする