曜日別特売

面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード66011445品番CSC2T2-36
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
テーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。

用途
鉄、ステンレス鋼用
刃数1全長(mm)140切刃形状1枚刃材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃径(Φmm)36先端径(mm)8表面処理OK-C(TiAIN)コート面取径(mm)11~35シャンクNo.MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする