※製品代表画像
岡崎精工
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
30
40
先端径(mm)
2
2
4
8
シャンク径(Φmm)
5
5
6
10
12
16
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66011506
品番
CSC3S05-06
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途
鉄、ステンレス鋼用
全長(mm)
43
刃数
3
シャンク径(Φmm)
5
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
2
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク長(mm)
40
刃径(Φmm)
6
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
面取径(mm)
4~5