曜日別特売
T-RFOEC3 A-6 粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3 大洋ツール 66012864

粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本柄径(Φmm)6小径(Φmm)2.425注文コード66012864品番T-RFOEC3 A-6
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3全長(mm)60刃長(mm)2.21柄径(Φmm)6表面処理Cコート小径(Φmm)2.425コーナーR(mm)0.2太径D(Φmm)4.177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする