ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
大洋ツール
粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
柄径(Φmm)
8
小径(Φmm)
3.789
注文コード
66012880
品番
T-RFOEC3 A-7
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
柄径・小径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途
炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼
材質
HAP
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
3.51
柄径(Φmm)
8
表面処理
Cコート
小径(Φmm)
3.789
コーナーR(mm)
0.2
太径D(Φmm)
6.699
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
S軸面取りカッター
プラス工具
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3 大洋ツール
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ