曜日別特売
T-RFOEC3 V-2 粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3 大洋ツール 66012986

粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本柄径(Φmm)10小径(Φmm)4.381注文コード66012986品番T-RFOEC3 V-2
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3全長(mm)60刃長(mm)4柄径(Φmm)10表面処理Cコート小径(Φmm)4.381コーナーR(mm)0.25太径D(Φmm)7.675
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする