曜日別特売
HB-231 New Balance Harrisburg New Balance(ニューバランス) 66014728

New Balance Harrisburg

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)26ブラック/レッド/ホワイト注文コード66014728品番HB-231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
18,000

L+1 BOA搭載のミッドカットモデル登場!
ミッドカット用に新たに開発されたL+1ダイヤルを搭載。
ローカット用のL6より巻取りトルクが強く快適にフィッティングできます。
ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。
舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので、着用時のごわつきも最小限です。
人口皮革と比較してソフトで屈曲性が良く、屈曲耐久性の高い牛革を甲に使用。
踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。

形状ミッドカットブラック/レッド/ホワイトサイズ(cm)26規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)+エアーメッシュ+牛革先芯樹脂製(ワイド)靴底EVA+ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする