曜日別特売
6ES7194-2LH20-1AA0 センサアクチュエータケーブル SIEMENS 66015890

センサアクチュエータケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66015890品番6ES7194-2LH20-1AA0
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198


ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:2m●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-2903アズワン品番65-7464-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする