曜日別特売
T4151199L14-005 センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66015978

センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(12個)注文コード66015978品番T4151199L14-005
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●ストランド数:124●コード番号:238-4476アズワン品番65-7475-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする