TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66016057
品番
T41513C9L25-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,820
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●保護等級:IP67●導体材質:銅●コード番号:238-4538
アズワン品番
65-7475-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表