T41511C9L14-005 センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66016075

センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(12個)注文コード66016075品番T41511C9L14-005
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●定格電流:12 A●動作温度 Max:+85℃●コード番号:238-4500アズワン品番65-7475-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする