T4161410005-002 センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66016170

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66016170品番T4161410005-002
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298


メーカーの M12 A コードメス R/A ピグテールは、2 ~ 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付きおよび非シールドケーブル、最長 10 m の長さで提供されます。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:T416●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:186-0404アズワン品番65-7457-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする