曜日別特売
933039100 ELKE 412 PG9 センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 1袋 50個入 Hirschmann Test & Measurement 66016197

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66016197品番933039100 ELKE 412 PG9
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800


M12シャーシプラグ / ソケット
PG9ねじ付きのパネル前面取り付けプラグ及びソケット、ジャンパケーブル及びシングルエンドリードを機器にカップリング可能。
極数: 4 ケーブルタイプ: PVC

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:200mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:190-2398アズワン品番65-7471-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする