ESG 34AY0500 センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESGシリーズ Baumer 66016206

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66016206品番ESG 34AY0500
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980


コネクタ M12、4 ピン、ストレート、5 m、V4A-PP、コネクタ、かん合コネクタ食品及び飲料産業用途向け 4 ピンシールドなしメスタイプ ケーブルのコーティング キャップナット材質はステンレススチール V4A 製です

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:TPE●外被色:グレー●定格電流:4 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:189-4321アズワン品番65-7474-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする