曜日別特売
1458716 センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズ フエニックス・コンタクト 66016310

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66016310品番1458716
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798


センサ / アクチュエータケーブル、3 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、プラグストレート M8、オンソケットアングル M8 及びソケットアングル M8、ケーブル長: 0.6 m

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:600mm●外被色:黒/グレー●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:44 mm (フレキシブル) 22 mm (固定)●コード番号:861-3626アズワン品番65-7476-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする