103590 RKT 12-346/5 M センサアクチュエータケーブル コア数:12 RKTシリーズ Lumberg Automation 66016425

センサアクチュエータケーブル コア数:12 RKTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66016425品番103590 RKT 12-346/5 M
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980


Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、12 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 1.5 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -25℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:12●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2882アズワン品番65-7448-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする