11477 RKWT/LED A 4-3-224/2 M センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKWTシリーズ Lumberg Automation 66016468

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKWTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66016468品番11477 RKWT/LED A 4-3-224/2 M
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698


Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10-30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2952アズワン品番65-7447-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする