曜日別特売
XZCP1865L10 センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ シュナイダーエレクトリック 66016529

センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66016529品番XZCP1865L10
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998


Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ で、3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用

仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1138アズワン品番65-7462-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする