曜日別特売
6ES7194-2MH10-1AA0 センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS 66016574

センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2867注文コード66016574品番6ES7194-2MH10-1AA0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298


ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2867アズワン品番65-7467-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする