曜日別特売
V1S-G-5M-PUR センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS 66016687

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード66016687品番V1S-G-5M-PUR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198


Pepperl + Fuchs 丸型コネクタは、4 つのメスピンを備えています。 M12 ねじコネクタと PUR ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0985アズワン品番65-7465-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする