曜日別特売

HNT汎用圧力計

(12件のレビュー)
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット大きさΦ100注文コード66016869品番AT3/8-100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状A型精度±1.6%F.S種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)133.5寸法a(mm)16寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ100寸法h(mm)82測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状T圧力レンジ0~6MPaメーカー商品コードHNT-341A-6MPA校正証明書メーカー実施校正圧力スパン0~6MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03356595
2024-05-06
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

信頼性の高い第一計器の汎用圧力計です。正確な測定値で安心して使用できる商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 03356656
2022-04-04
用途: スキューバダイビング器材メンテナンス
有限会社ルモードサービス業

大きくて見やすくてよかったです。
もう少し低価格だとたすかります

2021-10-05
用途: 機械のメンテナンス
タカダ工業卸売・小売業

目盛り表示も見やすく、とても使いやすい商品だと感じました。

対象商品 : 03356586
2017-04-11
用途: 散水圧力確認
農・林・水産業

毎年購入しています、機能的には満足できる品質だと感じています。
水圧を測っているので寒い冬は付けたままだと、越せないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 03356647
2017-11-08
用途: ネットで購入したコンプレッサーの圧力計が不良・取替え
農・林・水産業

大変良い物です。----------------------------------

対象商品 : 19253142
2017-05-10
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

品質に全く問題なく,安価かつ迅速に入手できるため利用しています.

対象商品 : 03356586
2016-11-23
用途: 水道直結スプリンクラーの端末放水圧力計測

圧力計の計測範囲を小さくした為、適正な圧力計測が出来ました。

対象商品 : 19253185
2016-05-14
用途: コンプレッサーの圧力計測

外装がステンレスで良かったのですが、ネジの部分はクロームメッキの為、錆もらいしていました。
そこの所だけ残念だと思いました。
(使用期間は約3年で内陸部であり住宅地物置(大雨時には濡れる)での使用です。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする