49275 RKTS 8-299/15 M センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ Lumberg Automation 66016897

センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66016897品番49275 RKTS 8-299/15 M
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2756アズワン品番65-7446-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする