曜日別特売
AT3/8-75X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 汎用圧力計 第一計器 66017359

 

AT3/8-75X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 汎用圧力計 第一計器 66017359
AT3/8-75X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 汎用圧力計 第一計器 66017359

汎用圧力計

(3件のレビュー)
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット圧力レンジ0~10MPa注文コード66017359品番AT3/8-75X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状A型精度±1.6%F.S圧力レンジ0~10MPa種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)15.5寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B(PF)材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状Tメーカー商品コードHNT-331A-10MPA校正証明書メーカー実施校正圧力スパン0~10MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03356927
2024-04-11
用途: タンクの気密検査
株式会社山善製作所

急な注文にもかかわらず、対応していただき
客先への納入日にも間に合いました。
ありがとうございました。

対象商品 : 03356814
2018-04-13
用途: 破損部品の、交換
サービス業

今回初めて、利用させて貰いましたが、納期について、特に満足しました。

対象商品 : 03356884
2014-08-28
用途: 従来のKg/cm2の更新してない圧力計の全てをPaに更新するため全てのメーターを取り替えた。
大崎再開発ビル株式会社

この施設はDHCと同じ仕様の熱源供給設備なので送水圧力、返送圧力等の日常点検時目視確認するために
利用している。統一されたのでビルメン管理者から感謝されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする