3RF2230-1AB45 ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENS 66017457

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66017457品番3RF2230-1AB45
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980


Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。3 相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF22●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2112アズワン品番65-8086-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする