BPJ-01 GUARD INNER-SB (ガードインナー SB) POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン) 66017686

GUARD INNER-SB (ガードインナー SB)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード66017686品番BPJ-01
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

普段着と組み合わせても目立たず胸部と背中を保護するインナーベストプロテクター。

使用後の手入方法
洗濯:液温40℃限度で手洗い。乾燥:日陰でつり干し乾燥。※お手入れの際はプロテクターを外してください。
付属品プッシュリベットピン※バックプロテクターに蛇腹状に付いている樹脂プレートの固定用ピンです。ピンが外れ、紛失してしまった際にご使用ください。サイズXL胸囲(cm)96-106身長(cm)175-182肩幅(cm)45-48素材本体表地: ポリプロピレン 66% ポリエチレン 21% ポリエステル 13%、本体裏地 :ポリエステル 97% スパンテックス 3%プロテクター胸部・背中
注意
※高温、多湿または濡れたままの状態は、色落ち・色移り等の原因となります。
※着用後お肌への変化を万一感じた場合にはご使用をおやめください。
※クリーニングの際は付属のプロテクターをはずしてください。
※高温、高速処理・強脱水、長時間及び高温タンブル乾燥は製品の外観・性能を損ないますのでご注意ください。
※重ね合わせや直射日光のあたる場所での保管は、色移りや変色の原因となります。
※強度の引っ張り、こすれ等に対して、生地が破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする