※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
一般圧力計 IPT-D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1セット
注文コード
66018253
品番
DU3/8-100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
ケース形状
D型
精度
±1.6% F.S、±1.0% F.S
接続ねじ
G3/8
材質(ケース)
鉄・黒ケース
大きさ
Φ100
校正証明書
一般校正
圧力スパン
0~1MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400