曜日別特売
SOR20-516 SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加 日東工業 66018255

*代表画像です

SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
基板寸法(縦×横)(mm)1520×420
内容量1台注文コード66018255品番SOR20-516
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。

用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。質量(kg)46.2ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)保護等級IP44有効深さ(mm)176材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)基板寸法(縦×横)(mm)1520×420RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5扉形式片扉外形寸法縦(mm)1630(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)500×1600×200
注意
※材質 ステンレス
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする