BCH-HS1S縦小 防犯カメラ標識ステッカー縦 グリーンクロス 66018447

防犯カメラ標識ステッカー縦

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1枚縦(mm)110注文コード66018447品番BCH-HS1S縦小
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。

用途
万引きや強盗などの犯罪抑止に。
厚さ(mm)0.1黄黒取付ステッカー縦(mm)110横(mm)110表示内容防犯カメラ作動中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする