グリーンクロス
防犯カメラ標識ステッカー横
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
縦(mm)
50
注文コード
66018535
品番
BCH-WS2S横小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
縦
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途
万引きや強盗などの犯罪抑止に。
厚さ(mm)
0.1
色
白
取付
ステッカー
縦(mm)
50
横(mm)
160
表示内容
防犯カメラ作動中