曜日別特売
BCH-WS3L横大 防犯カメラ標識ステッカー横 グリーンクロス 66018630

防犯カメラ標識ステッカー横

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚縦(mm)300注文コード66018630品番BCH-WS3L横大
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。

用途
万引きや強盗などの犯罪抑止に。
厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)300横(mm)600表示内容防犯カメラ作動中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする