曜日別特売
CFK8W03 クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファイン 66019156

 

CFK8W03 クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファイン 66019156
CFK8W03 クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファイン 66019156
CFK8W03 クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファイン 66019156
CFK8W03 クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファイン 66019156
CFK8W03 クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファイン 66019156
CFK8W03 クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファイン 66019156
CFK8W03 クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 ユニファイン 66019156

クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66019156品番CFK8W03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。

用途
過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)、緩衝材:3層85g質量(g)21(1枚当たり)入数(枚)200×10箱外寸(mm)幅190×長さ260+ベロ45内寸(mm)幅170×長さ260(±2テープ種類クイック坪量(g/m2)103郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする