150 S8M 1280 タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt 66019234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66019234品番150 S8M 1280
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298


OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1280 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 160 枚です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:1280mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0324アズワン品番65-7876-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする