曜日別特売
110820420 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019321

110820420 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019321
110820420 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019321
110820420 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019321
110820420 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019321
110820420 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019321

プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本クリアブラック文字サイズ中字(M)注文コード66019321品番110820420
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ステンレスペン先ながら、金ペン先と同様の仕上げを施したペンポイント。
手作業による手間暇をかけた仕上げにより、これまでよりもワンランク上のなめらかな書き味を生み出しました。
高品質でコストパフォーマンスの高いペン先は、金ペン万年筆のような書き心地をお楽しみいただけます。

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書 フォレス/PenWorld材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂クリアブラック本体寸法(mm)Φ18×141(クリップ部含む)本体質量(g)19.8仕上ペン先:ゴールドIP、金属部分:ゴールドIP文字サイズ中字(M)ペン先ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする