曜日別特売
160721204 SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン セーラー万年筆 66019558

160721204 SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン セーラー万年筆 66019558
160721204 SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン セーラー万年筆 66019558
160721204 SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン セーラー万年筆 66019558
160721204 SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン セーラー万年筆 66019558
160721204 SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン セーラー万年筆 66019558
160721204 SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン セーラー万年筆 66019558

SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本仕様テーマ:冬/雉(きじ)注文コード66019558品番160721204
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

「野山の唄」は七十二候に登場する鳥から着想を得ています。七十二候とは四季を24等分した二十四節季をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたものです。鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季をあらためて感じていただけます。
落ち着いたカラーに蓋栓のアクセントカラーが映えるデザインです。

付属品回転式ボールペン説明書仕様テーマ:冬/雉(きじ)材質【蓋・大先】PMMA樹脂方式回転式本体寸法(mm)Φ17×133(クリップ部含む)本体質量(g)28.8仕上金属部分:ゴールドIP替芯18-0103ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする