300 L 100 タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt 66019758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.525mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66019758品番300 L 100
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298


OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1381アズワン品番65-7877-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする