NS305NW-ST 二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 66021159

主画像

NS305NW-ST 二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 66021159
NS305NW-ST 二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 66021159
NS305NW-ST 二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 66021159

二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66021159品番NS305NW-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れやすい不安定な形状の荷物安全に運搬するのに最適です。
金網は上下共、長手方向の金網は着脱自在です。

ブレーキフット:付き寸法(mm)W910×D610×H1050キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)43.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする