曜日別特売
BKSDD0920 ステンレス用ドリル 三菱マテリアル 66021527

BKSDD0920 ステンレス用ドリル 三菱マテリアル 66021527
BKSDD0920 ステンレス用ドリル 三菱マテリアル 66021527
BKSDD0920 ステンレス用ドリル 三菱マテリアル 66021527
BKSDD0920 ステンレス用ドリル 三菱マテリアル 66021527

ステンレス用ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9.2
9.2
9.3
9.5
3.9
4
4.1
4.3
4.4
4.7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.2
6.3
6.4
6.7
6.8
6.9
7
7.2
7.5
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.9
9
9.8
10
10.3
10.5
13
全長L(mm)127
127
79
84
86
89
93
96
99
102
103
105
107
110
113
114
117
121
124
130
133
140
155
溝長(mm)92
内容量1本注文コード66021527品番BKSDD0920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。
KMC2材を使用しているので長寿命。

用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)溝長(mm)92先端角(°)118ドリル径(Φmm)9.2全長L(mm)127適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする